SY3440-5DZ-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3440-5DZ-Q
Rubix:799251474000
fabricante:00497401
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY3440-5DZ-Q


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de las válvulas de la serie SY. Las válvulas SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita problemas causados por cuerpos extraños. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y las juntas ha permitido mejorar la resistencia al ozono. Hay orificios laterales, superiores e inferiores disponibles para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en versión con orificio en el cuerpo o en versión montada en la base, y puede utilizarse individualmente o montado en un colector.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
100,89 € Sin IVA
/ unidad
122,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días