MHA3-MS1H-3/2G-3

Electroválvula MHA3-NS1H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHA3-MS1H-3/2G-3
Rubix:798198657000
fabricante:525135
EAN:4052568161262
MHA3-MS1H-3/2G-3 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHA3-MS1H-3/2G-3


Electroválvula MHA3-MS1H-3/2G-3 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82x79x43 mm
Peso neto141,3 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,31 Sin IVA
/ unidad
123,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días