Referencias
SMC:SS5Y3-41-04-C6F-Q
Rubix:752101529043
fabricante:SS5Y3-41-04-C6F-Q
EAN:3618036215106

Documentos
Detalles de producto : SS5Y3-41-04-C6F-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
SS5Y3, Serie 3000, Montaje en bloque, Cableado individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 168 g |
|---|---|
| Tipo | montado en la base |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 197 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,99 € Sin IVA
/ unidad
54,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días