VUWG-L18-M52-R-G14

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L18-M52-R-G14
Rubix:799267762000
fabricante:574269
EAN:4052568103071
VUWG-L18-M52-R-G14 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L18-M52-R-G14


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto148,65 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
78,58 Sin IVA
/ unidad
95,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días