VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
Rubix:799146233000
fabricante:578164
EAN:4052568225988
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
83,99 Sin IVA
/ unidad
101,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días