VQ31M1-5GZ-C10-Q

VQ20/30, válvula solenoide de 2 puertos, accionada por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ31M1-5GZ-C10-Q
Rubix:799254951000
fabricante:VQ31M1-5GZ-C10-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovq20/30, válvula solenoide de 2 puertos, accionada por piloto
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VQ31M1-5GZ-C10-Q


La serie VQ20/30 es una válvula de dos puertos para múltiples medios, accionada por piloto. La serie es compacta y ligera, con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga vida y alta velocidad del VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100cps para uso neumático), junto con su construcción totalmente plástica, la convierten en una excelente opción para quienes desean alto rendimiento a un menor costo.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.01-0.6MPa Área efectiva (Cv/orificio efectivo): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8) Voltaje nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC Tiempo de respuesta: 5ms o menos (VQ20); 20ms o menos (VQ30) Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipovq20/30, válvula solenoide de 2 puertos, accionada por piloto
Número de puertos2
50,97 € Sin IVA
/ unidad
61,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días