Referencias
SMC:VVQC1000-1B-S-C4
Rubix:799254076000

Detalles de producto : VVQC1000-1B-S-C4
Accesorio
Información técnica
Atributos
| Tipo | bloque colector |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 1 - 7 bar |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días