MFH-5-3/8-S-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-3/8-S-B
Rubix:798197024000
fabricante:19706
EAN:4052568113414
MFH-5-3/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-3/8-S-B


Electrodistribuidor MFH-5-3/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x45x80 mm
Peso neto637 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
269,40 Sin IVA
/ unidad
325,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días