Referencias
Festo:BMFH-2-3-M5
Rubix:798194668000
fabricante:4522
EAN:4052568110512

Documentos
Detalles de producto : BMFH-2-3-M5
Electrodistribuidor BMFH-2-3-M5 con pilotos eléctricos y conectores, mando manual, conexión M5. También suministrable sin conectores con el complemento de referencia "-OD" (precio reducido). Indicar la tensión. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=50 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Diseño=Válvula de asiento con resorte de retorno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117,8 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula programa adicional |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,22 € Sin IVA
/ unidad
260,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días