VQZ2350B-5LO1-Q
VQZ**5*, serie 1000/2000/3000, electroválvula de 5 vías, montaje sobre base
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ2350B-5LO1-Q
Rubix:799239141000
fabricante:VQZ2350B-5LO1-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ2350B-5LO1-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con un alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire/gas inerteRango de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (tipo alta presión 1,0MPa)Superficie efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; junta de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido : -10 à 50° C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**5*, serie 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 puertos, montada en base |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,61 € Sin IVA
/ unidad
129,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días