VXA2250B-02F-1

VXA21/22 Unidad simple, válvula de 2 puertos accionada directamente por aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXA2250B-02F-1
Rubix:799238659000
fabricante:VXA2250B-02F-1
brand logo

Resumen técnico

Tipovxa21/22 unidad individual, válvula de 2 puertos operada directamente por aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXA2250B-02F-1


Las válvulas de 2 y 3 puertos de accionamiento neumático directo de la serie VXA pueden utilizarse con una amplia gama de fluidos. El colector para la serie VXA21/22 está disponible en una configuración SUP común o en una configuración SUP individual (para uso con vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene puertos individuales. Las válvulas de ambas series pueden reemplazarse fácilmente sin modificar las tuberías existentes.

Cualidades

Válvula de 2 puertos de accionamiento neumático directo Mediante la elección adecuada del material del cuerpo y del sello se puede utilizar una amplia gama de fluidos. Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.O. Tamaño de puerto: Rc(PT)1/8 Presión de control: 0,25 a 0,7 MPa Compatible con fluidos de alta viscosidad (500 cSt)

Información técnica


Atributos
Tipovxa21/22 unidad individual, válvula de 2 puertos operada directamente por aire
Número de puertos2
70,73 Sin IVA
/ unidad
85,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días