SX5000-50-1A-C8-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SX5000

Ver información técnica

Referencias

SMC:SX5000-50-1A-C8-Q
Rubix:751603625043
fabricante:SX5000-50-1A-C8-Q
EAN:3618036198232
brand logo

Resumen técnico

Tipobase inferior
Número de puertos5

Detalles de producto : SX5000-50-1A-C8-Q


La concepción única de la serie SX combina dos conjuntos de solenoides (cuando se utiliza una bobina doble 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite una mayor reducción del espacio ocupado y un acceso simplificado al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de base, lo que facilita la instalación y mejora el funcionamiento.
Accesorio

Información técnica


Atributos
Tipobase inferior
Número de puertos5
14,73 € Sin IVA
/ unidad
17,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días