SY5520-5LOU-01F-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY5520-5LOU-01F-Q
Rubix:751604115043
fabricante:00025856
EAN:3618036170344
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/3 centro presurizado 24vcc 1/8
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY5520-5LOU-01F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que responden a sus necesidades. La serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en modelos con orificio en el cuerpo o en la base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto89 g
Tipodistribuidor 5/3 centro presurizado 24vcc 1/8
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico441 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,04 Sin IVA
/ unidad
113,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días