VS7-6-FJG-D-3Z-Q

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VS7-6-FJG-D-3Z-Q
Rubix:798446922000
fabricante:VS7-6-FJG-D-3Z-Q
EAN:3618036542424
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VS7-6-FJG-D-3Z-Q


Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
VS7-6, Electroválvula ISO Interface/Tamaño 1/Sellado metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
137,76 € Sin IVA
/ unidad
166,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días