Referencias
Parker:P2LAX311VV
Rubix:798492061000

Documentos
Detalles de producto : P2LAX311VV
La válvula manual Viking Xtreme es una válvula en línea robusta y versátil, bien indicada para aplicaciones industriales y móviles que van desde las generales hasta las más exigentes. Los mangos de acero inoxidable están diseñados específicamente para manos con guantes, adaptándose a aplicaciones en los entornos más arduos. Los accionadores manuales incluyen perilla giratoria y accionadores de acero inoxidable con mangos con funda. La válvula manual Viking Xtreme también presenta componentes de acero inoxidable como sujetadores finales, resortes internos y manijas, que prolongan la vida útil de la válvula en aplicaciones con spray salino y altas vibraciones. El carrete sobremoldeado bidireccional funciona bien en rangos de temperatura de -40F a 140F y en rangos de presión desde Vacío hasta 232 PSG.
Cualidades
•Estas versiones 3/2 están disponibles con palanca manual, accionamiento neumático y accionamiento eléctrico
Esto completa la gama actual de Viking Xtreme 5/2 y 5/3
Las versiones para rail han superado la prueba de choques y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 class B
Solenoides de 1.2w a 6.8w según la aplicación, con o sin anulación manual
Hasta 16 bar (A & B type) con -40°c a +60°c para entornos duros
No requiere lubricación
Esto completa la gama actual de Viking Xtreme 5/2 y 5/3
Las versiones para rail han superado la prueba de choques y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 class B
Solenoides de 1.2w a 6.8w según la aplicación, con o sin anulación manual
Hasta 16 bar (A & B type) con -40°c a +60°c para entornos duros
No requiere lubricación
Aplicaciones
Móvil
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática manual |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Rango de presión | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,26 € Sin IVA
/ unidad
149,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
