LRP-1/4-0,7-EX4

Regulador de presión de precisión LRP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRP-1/4-0,7-EX4
Rubix:798203159000
fabricante:549918
EAN:4052568191603
LRP-1/4-0,7-EX4 Precision pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.0.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRP-1/4-0,7-EX4


Regulador de presión de precisión LRP-1/4-0,7-EX4 Sin manómetro, apto para uso de acuerdo con la certificación ATEX por Festo para las zonas 1, 2 y 21, 22. Tamaño=50, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario)
Regulador de presión de precisión LRP-1/4-0,7-EX4 549918

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x60x60 mm
Peso neto327 g
Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.0.7 bar
265,60 Sin IVA
/ unidad
321,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días