GR-QS-6

GR Válvula de retención en línea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GR-QS-6
Rubix:756200406113
fabricante:193969
EAN:4052568015190
GR-QS-6 One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.15 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GR-QS-6


Válvula reguladora de caudal unidireccional GR-QS-6 Caudal regulable en un sentido de flujo. Función de la válvula=Función de estrangulación, Conexión neumática 1=QS-6, Conexión neumática 2=QS-6, Elemento de ajuste=Tornillo estriado, Tipo de montaje=(* opcional:, * montaje en panel frontal, * con orificio pasante, * con accesorios)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x60x20 mm
Peso neto27,7 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.15 bar
21,77 Sin IVA
/ unidad
26,34 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h