Referencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
Rubix:798200817000
fabricante:542237
EAN:4052568180102

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N con especificación eléctrica del valor nominal y circuito de regulación de dos etapas para una característica estable y precisa de la regulación. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=suave, Posición de montaje=Cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 544,7 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días