Referencias
Festo:VABF-S2-1-F1B1-C
Rubix:799269462000
fabricante:546095
EAN:4052568184384

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VABF-S2-1-F1B1-C
Placa de control de flujo VABF-S2-1-F1B1-C para terminal de válvulas VTSA, patrón de puertos estándar según 5599-1, 5599-2, para montaje entre la sub-base del colector y la válvula, para restringir los puertos de escape de aire 3 y 5 en la válvula. Ancho=43 mm, Basado en la norma=ISO 5599-2, Posición de montaje=Cualquiera, Apilamiento vertical neumático=Placa de estrangulamiento, control de flujo de aire de escape, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,14 € Sin IVA
/ unidad
106,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días