Referencias
Festo:LRS-1/2-D-O-MAXI
Rubix:798198361000
fabricante:194659
EAN:4052568153953

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-O-MAXI
Regulador de presión LRS-1/2-D-O-MAXI con cabeza reguladora bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador pilotado de pistón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1334,3 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,38 € Sin IVA
/ unidad
442,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días