GRLA-1/4-PK-4-B

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-1/4-PK-4-B
Rubix:756200431113
fabricante:151173
EAN:4052568030582
GRLA-1/4-PK-4-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-1/4-PK-4-B


Válvula reguladora de caudal de una vía GRLA-1/4-PK-4-B Función de la válvula=Función reguladora de caudal de una vía para escape Aire, Conexión neumática, conexión 1=PK-4 con manguito Tuerca, Conexión neumática, conexión 2=G1/4, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de fijación=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x32x32 mm
Peso neto43,48 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
23,94 Sin IVA
/ unidad
28,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días