VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7

VPPL Válvula reguladora de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7
Rubix:799264767000
fabricante:1635977
EAN:4052568263737
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.4 bar
Presión de servicio máx.40 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7


regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7 Diámetro nominal, presión=2,5 mm, Diámetro nominal, salida=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=(* cualquiera, * preferiblemente vertical)
Prop.-Pr.Reg.Val.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.4 bar
Presión de servicio máx.40 bar
1627,32 € Sin IVA
/ unidad
1969,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días