VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T
Rubix:798203831000
fabricante:557779
EAN:4052568204020
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T


Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T Diámetro nominal, presurización=5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferentemente vertical)
Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T 557779

Información técnica


Atributos
Peso neto506,2 g
Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
471,53 € Sin IVA
/ unidad
570,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días