VFOH-LE-A-G14-Q8

Válvula de retención del acelerador VFOH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VFOH-LE-A-G14-Q8
Rubix:798855386000
fabricante:578800
EAN:4052568262747
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar

Documentos

Detalles de producto : VFOH-LE-A-G14-Q8


Válvula de mariposa antirretorno VFOH-LE-A-G14-Q8 Función de la válvula=válvula de mariposa antirretorno del aire de escape, Conexión neumática 1=QS-8, Conexión neumática 2=G1/4, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=hembra hexagonal
Válvula de retención del acelerador

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
33,85 € Sin IVA
/ unidad
40,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días