Referencias
Festo:LRS-1/2-D-O-DI-MAXI
Rubix:798200684000
fabricante:194671
EAN:4052568154073

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-O-DI-MAXI
Regulador de presión LRS-1/2-D-O-DI-MAXI Regulador de actuación directa, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1712 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,89 € Sin IVA
/ unidad
361,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días