LRL-1/2-QS-12

Válvula de presión LRL con conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRL-1/2-QS-12
Rubix:798197405000
fabricante:153521
EAN:4052568070953
LRL-1/2-QS-12 Differential pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRL-1/2-QS-12


Regulador de presión diferencial LRL-1/2-QS-12 Sin manómetro, con rosca macho y conector enchufable QS. Función de control=(* Presión diferencial, constante, * con flujo de retorno), Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Conexión neumática, puerto 2=QS-12, Tipo de montaje=Rosca, Caudal nominal abierto=760 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto108 g
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
63,50 € Sin IVA
/ unidad
76,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días