VM121-F01-02SA

VM100, válvula mecánica con orificio 2/3 serie 100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM121-F01-02SA
Rubix:799251004000
fabricante:VM121-F01-02SA
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2 cde mecánica vm121-f01-02sa
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM121-F01-02SA


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con miras a la simplicidad. De aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso permanente con el perfeccionamiento de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o sustituirse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de color y a selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las inspecciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para los paneles de control neumático y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte. Tamaño compacto. Opciones de tubería: Posibilidad de elegir el método de montaje con el orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 3/2 cde mecánica vm121-f01-02sa
Número de puertos3
31,60 Sin IVA
/ unidad
38,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días