VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
Rubix:798203428000
fabricante:546767
EAN:4052568185145
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto147,6 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
115,90 € Sin IVA
/ unidad
140,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días