MVH-5-1/8-S-B

Electroválvula MVH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5-1/8-S-B
Rubix:798197058000
fabricante:30996
EAN:4052568114312
MVH-5-1/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5-1/8-S-B


Electroválvula MVH-5-1/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=750 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x37x60 mm
Peso neto312 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
195,73 Sin IVA
/ unidad
236,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días