MOFH-3-1/8

Electroválvula MOCH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MOFH-3-1/8
Rubix:752200415113
fabricante:7877
EAN:4052568111144
MOFH-3-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MOFH-3-1/8


Electroválvula MOFH-3-1/8 con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 abierta, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=26 mm, caudal nominal estándar=500 l/min, presión de funcionamiento=1,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x104x37 mm
Peso neto168,5 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
134,83 € Sin IVA
/ unidad
163,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días