MFH-3-1/8-SEU

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-1/8-SEU
Rubix:752200369113
fabricante:11121
EAN:4052568002329
MFH-3-1/8-SEU Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula programa adicional
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/8-SEU


Electroválvula MFH-3-1/8-SEU Con mando manual y escape rápido integrado Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, Presión de servicio=0,5 - 8 bar, Tipo de protección=IP65, Conexión neumática, conexión 1=G1/8, Conexión neumática, conexión 2=G1/8

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x42x45 mm
Peso neto60,17 g
Tipoelectroválvula programa adicional
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico40 l/min
147,64 € Sin IVA
/ unidad
178,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días