Referencias
SMC:VZ1000-11-1-33
Rubix:799248528000

Documentos
Detalles de producto : VZ1000-11-1-33
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Riel portador aluminio 510.5mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Tipo | carril din |
| Número de puertos | 4 |
| Tensión | 100 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 1,5 - 7 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,04 € Sin IVA
/ unidad
29,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días