Referencias
Petzl:A014AA00
Rubix:798762963000
EAN:3342540827042




Resumen técnico
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
Detalles de producto : PANTALLA COMPLETA VIZEN C/EASYCLIP
Esta VIZEN es una pantalla facial diseñada por Petzl para proporcionar una protección óptima contra los arcos eléctricos y las partículas de alta velocidad cuando se trabaja en altura y al aire libre. Compatible con los cascos VERTEX (versión 2019) y STRATO, esta pantalla se distingue por su comodidad de uso y su durabilidad. Adecuado para una amplia gama de entornos de trabajo, el VIZEN proporciona una mayor seguridad al tiempo que mantiene una visibilidad óptima. Es ideal para los profesionales que desean trabajar con seguridad sin comprometer su eficacia.
Características:
Esta pantalla protectora destaca por su capacidad para proteger eficazmente la cara de los peligros asociados a los arcos eléctricos. Diseñada para su uso con los cascos VERTEX y STRATO, garantiza una compatibilidad perfecta y una fácil integración. La visibilidad es máxima gracias a un filtro UV que preserva el reconocimiento de los colores. Además, el sistema de montaje es sencillo y seguro, lo que garantiza que la pantalla permanezca en su sitio durante los trabajos críticos. Su robusto diseño la hace especialmente resistente a arañazos y daños, prolongando su vida útil incluso en las condiciones más duras.
Especificaciones:
- Pantalla incolora
- Visera ultra envolvente
- Campo de visión: 180°
- Permite llevar gafas
- Material: policarbonato de alta resistencia
- Peso: 180 g
- Compatibilidad: cascos VERTEX (versión 2019) y STRATO
- Clase óptica: 1
- Resistencia a impactos: hasta 120 m/s (partículas de alta velocidad)
- Protección contra arcos eléctricos: hasta 4 kA
- Color del filtro: incoloro, preservando el reconocimiento del color
- Posición de la pantalla: dos posiciones (trabajo y almacenamiento)
- Vida útil: 5 años (dependiendo de las condiciones de uso)
- Tratamiento de la superficie: antiarañazos y antivaho
- Garantía: 3 años contra defectos de fabricación
Normas:
Esta pantalla de casco cumple con los requisitos de la norma EN 166 para la protección ocular personal, así como con la norma EN 170 para filtros de protección ultravioleta.
Información sobre la marca:
Petzl es una empresa reconocida mundialmente por su experiencia en seguridad y equipamiento para profesionales que trabajan en altura, en espacios confinados o en entornos industriales exigentes. Fundada sobre una pasión por la exploración y la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones, desde cascos y dispositivos de aseguramiento hasta sistemas de acceso y posicionamiento. Con un fuerte compromiso con la calidad, Petzl combina confort, durabilidad y modularidad en cada uno de sus productos, respondiendo a las variadas necesidades de los profesionales. Sus equipos personalizables y su amplia gama de accesorios reflejan su compromiso de ofrecer soluciones a medida para aplicaciones específicas.
Características:
Esta pantalla protectora destaca por su capacidad para proteger eficazmente la cara de los peligros asociados a los arcos eléctricos. Diseñada para su uso con los cascos VERTEX y STRATO, garantiza una compatibilidad perfecta y una fácil integración. La visibilidad es máxima gracias a un filtro UV que preserva el reconocimiento de los colores. Además, el sistema de montaje es sencillo y seguro, lo que garantiza que la pantalla permanezca en su sitio durante los trabajos críticos. Su robusto diseño la hace especialmente resistente a arañazos y daños, prolongando su vida útil incluso en las condiciones más duras.
Especificaciones:
- Pantalla incolora
- Visera ultra envolvente
- Campo de visión: 180°
- Permite llevar gafas
- Material: policarbonato de alta resistencia
- Peso: 180 g
- Compatibilidad: cascos VERTEX (versión 2019) y STRATO
- Clase óptica: 1
- Resistencia a impactos: hasta 120 m/s (partículas de alta velocidad)
- Protección contra arcos eléctricos: hasta 4 kA
- Color del filtro: incoloro, preservando el reconocimiento del color
- Posición de la pantalla: dos posiciones (trabajo y almacenamiento)
- Vida útil: 5 años (dependiendo de las condiciones de uso)
- Tratamiento de la superficie: antiarañazos y antivaho
- Garantía: 3 años contra defectos de fabricación
Normas:
Esta pantalla de casco cumple con los requisitos de la norma EN 166 para la protección ocular personal, así como con la norma EN 170 para filtros de protección ultravioleta.
Información sobre la marca:
Petzl es una empresa reconocida mundialmente por su experiencia en seguridad y equipamiento para profesionales que trabajan en altura, en espacios confinados o en entornos industriales exigentes. Fundada sobre una pasión por la exploración y la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones, desde cascos y dispositivos de aseguramiento hasta sistemas de acceso y posicionamiento. Con un fuerte compromiso con la calidad, Petzl combina confort, durabilidad y modularidad en cada uno de sus productos, respondiendo a las variadas necesidades de los profesionales. Sus equipos personalizables y su amplia gama de accesorios reflejan su compromiso de ofrecer soluciones a medida para aplicaciones específicas.
Cualidades
- Protección eficaz contra arcos eléctricos de hasta 4 kA.
- Compatible con los cascos VERTEX y STRATO para una integración óptima.
- El filtro incoloro preserva el reconocimiento de los colores para una visibilidad perfecta.
- Resistente a arañazos e impactos, alargando la vida útil del producto.
- Fácil de instalar y quitar gracias a un sistema de fijación seguro.
- Tratamiento antivaho para una mayor comodidad en diversas condiciones.
- Diseño ergonómico que garantiza una comodidad óptima durante un uso prolongado.
- Posición de almacenamiento cómoda para evitar dañar la pantalla cuando no se utiliza.
- Compatible con los cascos VERTEX y STRATO para una integración óptima.
- El filtro incoloro preserva el reconocimiento de los colores para una visibilidad perfecta.
- Resistente a arañazos e impactos, alargando la vida útil del producto.
- Fácil de instalar y quitar gracias a un sistema de fijación seguro.
- Tratamiento antivaho para una mayor comodidad en diversas condiciones.
- Diseño ergonómico que garantiza una comodidad óptima durante un uso prolongado.
- Posición de almacenamiento cómoda para evitar dañar la pantalla cuando no se utiliza.
Aplicaciones
Esta pantalla VIZEN es ideal para profesionales que trabajan en entornos eléctricos, como electricistas y técnicos de mantenimiento que trabajan en altura. También es adecuada para trabajos al aire libre en los que las partículas de alta velocidad pueden suponer un peligro, como en las obras de construcción. Su compatibilidad con los cascos VERTEX y STRATO lo convierte en una elección versátil para los trabajadores en altura, garantizando una protección eficaz y cómoda. Para un uso óptimo, le recomendamos que compruebe siempre el estado de la pantalla antes de cada uso y que la sustituya en caso de deterioro o desgaste.
Información técnica
Atributos
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
| Material | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,15 € Sin IVA
/ unidad
65,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días