VFR4110-5DZ-Q

VFR4000, tipos enchufables y no enchufables, métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR4110-5DZ-Q
Rubix:799255607000
fabricante:VFR4110-5DZ-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr4000, tipos plug-in y no plug-in, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR4110-5DZ-Q


La serie VFR está compuesta por electroválvulas piloto de 5 orificios con juntas de caucho y colectores montados sobre base, disponibles en versión enchufable y no enchufable. Las dimensiones de los orificios van de 1/8 a 1/2 con tipos de roscas Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También están disponibles diversas opciones.

Cualidades

VFR4000, tipos enchufables y no enchufables Presión máxima de funcionamiento: hasta 0,9MPa Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C Manual: pulsador no bloqueable.

Información técnica


Atributos
Tipovfr4000, tipos plug-in y no plug-in, métrico
Número de puertos5
185,06 Sin IVA
/ unidad
223,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días