VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6

Electroválvula VZWF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6
Rubix:799264230000
fabricante:1492306
EAN:4052568237004
VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6


Las válvulas neumáticas de accionamiento forzado VZWF controlan altas presiones con diámetros nominales elevados utilizando solenoides relativamente pequeños, incluso en circuitos de medios cerrados sin presión diferencial.

Cualidades

  • Altos caudales
  • Grandes diámetros nominales con solenoides relativamente pequeños
  • No requiere presión diferencial
  • También puede utilizarse en tecnología de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1308,7 g
Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico11750 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,63 Sin IVA
/ unidad
158,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días