VNA311A-F20A-5DZ-Q
VNA (solenoide), válvula de proceso para aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VNA311A-F20A-5DZ-Q
Rubix:799246431000
fabricante:VNA311A-F20A-5DZ-Q
Documentos
Detalles de producto : VNA311A-F20A-5DZ-Q
La válvula de proceso modelo VNA está destinada al control de circuitos de aire comprimido y aire-hidráulico.
Cualidades
Fluido: aire ; CO 2 ; nitrógeno gaseoso ; freón 11, 113, 114 ; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helio Presión de prueba: 1,5MPa Plazo de presión de funcionamiento: 0 a 1MPa Área efectiva: 13 a 770mm 2 Tensión nominal de la bobina: AC(50/60Hz) 100V, 200V, otros (opción); DC 24V, otros (opción) Temperatura ambiente: -5 a 50°C (sin congelación)
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de proceso 2/2 para aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,92 € Sin IVA
/ unidad
163,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días