JSXZ31-CF02F-5DS
JSXZ, tipo de presión diferencial cero, accionado por piloto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSXZ31-CF02F-5DS
Rubix:799241533000
fabricante:JSXZ31-CF02F-5DS
Documentos
Detalles de producto : JSXZ31-CF02F-5DS
Válvula solenoide directa/pilotada de 2 vías Medio aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 50 mm Conexión: 1/8" a 2" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Cualidades
Fluidos aplicables: aire, agua, aceite Caudal hasta 460 l/min (agua) Diámetro de apertura: 10 a 25 mm Tamaño de conexión: 1/4" a 1" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsxz, tipo de presión diferencial cero, accionado por piloto |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,61 € Sin IVA
/ unidad
108,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días