VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L
Rubix:799058796000
fabricante:574233
EAN:4052568222406
VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L Función de la válvula=5/3 purgada, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=14 mm, caudal nominal estándar=600 l/min, presión de funcionamiento=3 - 8 bar

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x40x155 mm
Peso neto92,48 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico560 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,24 Sin IVA
/ unidad
167,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días