MFH-5/3G-D-2-C

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-D-2-C
Rubix:752200371113
fabricante:151854
EAN:4052568117245
MFH-5/3G-D-2-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-D-2-C


Electrodistribuidor MFH-5/3G-D-2-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
273,94 € Sin IVA
/ unidad
331,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días