INSTRUMENTO MEDICIONES INTERIORES PRECISION C/ CENTRADO 18-35 MM
Instrumento mediciones interiores precisión con centrado
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:43120035, 9431000035
Rubix:799281243000
fabricante:4317784716949
EAN:4317784716949
Detalles de producto : INSTRUMENTO MEDICIONES INTERIORES PRECISION C/ CENTRADO 18-35 MM
Instrumento para la medición de interiores con centraje automático
Características: con puntos fijos de acero, husillos de micrómetro móviles de metal duro, reloj comparador de Ø 58 mm. Suministro con reloj comparador, en caja de madera
Aplicación: para la medición rápida de diferentes características de perforación.
Características: con puntos fijos de acero, husillos de micrómetro móviles de metal duro, reloj comparador de Ø 58 mm. Suministro con reloj comparador, en caja de madera
Aplicación: para la medición rápida de diferentes características de perforación.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,53 € Sin IVA
/ unidad
213,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días