Referencias
GISS Cutline:892050
Rubix:799047072000
EAN:3660338446498


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 10 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 18 mm |
| Lectura | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALEXOMETRO ANALOGICO INTERIORES 10-18,5 MM
ALEXOMETRO ANALOGICO INTERIORES 10-18,5 MM
Cualidades
Para una medición rápida y sencilla de los orificios
Aplicaciones
Medidor de diámetro interior DTI
Acabado cromado mate
Con mango de aislamiento
Puntos de contacto endurecidos
Para una medición rápida y sencilla de diámetros interiores
Acabado cromado mate
Con mango de aislamiento
Puntos de contacto endurecidos
Para una medición rápida y sencilla de diámetros interiores
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 10 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 18 mm |
| Lectura | 0.01 mm |
| Error admisible | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,94 € Sin IVA
/ unidad
228,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días