Opciones de filtro
Categorías
  • juego de verificadores de escariado (5)
  • verificador de escariado mecánico (3)
  • calibre de ajuste (3)
  • Marca
  • giss cutline
    (6)
  • fortis tools
    (2)
  • käfer messuhrenfabrik
    (1)
  • mitutoyo
    (1)
  • tesa technology
    (1)
  • 7 Producto(s) de 11 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    PLANTILLA AFILADO HERRAMIENTAS 60º

    • Ref. sustituida:864914
    • giss cutline:891991
    • rubix:799047126000
    • ean:3660338445965
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tolerancia:0.01
    4,47 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ALEXOMETRO ANALOGICO INTERIORES 50-150 MM

    • giss cutline:892053
    • rubix:799047069000
    • ean:3660338446528
    • Entrega estimada en (15) días
    • Rango de medición, mínimo:50 mm
    • Rango de medición, máximo:160 mm
    • Lectura:0.01 mm
    172,35 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ALEXOMETRO VERIBOR 6-12,5 MM S/RELOJ COMPARADOR

    • tesa technology:05710013
    • rubix:799086882000
    • ean:7630041115550
    • Entrega estimada en (15) días
    • Rango de medición, mínimo:6 mm
    • Rango de medición, máximo:12.5 mm
    1338,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VERIFICADOR INTERIORES 511-921-20

    • mitutoyo:511-921-20
    • rubix:799042262000
    • ean:4946368855523
    • Entrega estimada en (15) días
    • Rango de medición, mínimo:18 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    • Lectura:0.01 mm
    597,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    INSTRUMENTO MEDICIONES INTERIORES DE PRECISION C/CENTRADO 35-50 MM

    • fortis tools:43120050, 9431000050
    • rubix:799281244000
    • fabricante:4317784716932
    • ean:4317784716932
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    176,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CALIBRE DE MEDICION ACERO PLATO 10X0,5 MM

    • käfer messuhrenfabrik:573/51 Ø 10
    • rubix:799296643000
    • fabricante:573/51 Ø 10
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    225,98 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    INSTRUMENTO MEDICIONES INTERIORES PRECISION C/ CENTRADO 18-35 MM

    • fortis tools:43120035, 9431000035
    • rubix:799281243000
    • fabricante:4317784716949
    • ean:4317784716949
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    176,53 € Sin IVA
    / unidad