Referencias
GISS Cutline:892051
Rubix:799047071000
EAN:3660338446504


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 18 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 35 mm |
| Lectura | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALEXOMETRO ANALOGICO INTERIORES 18-35 MM
ALEXOMETRO ANALOGICO INTERIORES 18-35 MM
Cualidades
Para una medición rápida y sencilla de los orificios
Aplicaciones
Medidor de diámetro interior DTI
Acabado cromado mate
Con mango de aislamiento
Puntos de contacto endurecidos
Para una medición rápida y sencilla de diámetros interiores
Acabado cromado mate
Con mango de aislamiento
Puntos de contacto endurecidos
Para una medición rápida y sencilla de diámetros interiores
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 18 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 35 mm |
| Lectura | 0.01 mm |
| Error admisible | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,35 € Sin IVA
/ unidad
208,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días