Referencias
Piab:0108166
Rubix:799163430000
fabricante:0108166



Documentos
Detalles de producto : F50-2 HNBR
Las ventosas planas de HNBR de Piab están diseñadas para una manipulación de alto rendimiento en entornos exigentes. Fabricadas en HNBR, ofrecen una manipulación sin marcas y una excelente resistencia al calor, el aceite y los productos químicos. Su diseño plano garantiza un agarre seguro y estable, lo que las hace perfectas para aplicaciones industriales pesadas y de automoción.
Cualidades
Fabricadas en HNBR de alto rendimiento, sin marcas
Excelente resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos
Diseño plano para una manipulación segura y estable
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Agarre fiable en superficies lisas
Ideal para automoción e industrias pesadas
Información técnica
Atributos
| Material | hnbr |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,28 € Sin IVA
/ unidad
35,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días