Referencias
Festo:ESV-30-BN
Rubix:798201598000
fabricante:191057
EAN:4052568043513

Documentos
Detalles de producto : ESV-30-BN
Ventosa de vacío ESV-30-BN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=8 mm, Radio mínimo de la pieza=80 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=4,07 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,1 g |
|---|---|
| Material | caucho nitrílico |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,16 € Sin IVA
/ unidad
12,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días