ZP3E-T40BMS-A10

Compacto con Adaptador - ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-T40BMS-A10
Rubix:799245249000
fabricante:ZP3E-T40BMS-A10
EAN:3618036462531
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T40BMS-A10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con costillas y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
34,02 € Sin IVA
/ unidad
41,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días