Referencias
SMC:ZP08US
Rubix:751606510043
fabricante:ZP08US
EAN:3618036479140

Documentos
Detalles de producto : ZP08US 00047701
Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x12x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,16 € Sin IVA
/ unidad
3,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días