Referencias
Piab:0101143
Rubix:798567309000
fabricante:0101143



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA F50MF.40
Las ventosas planas de TPE sin marcas de Piab están diseñadas para manipular con cuidado y sin dejar huellas productos delicados o de gran valor. Fabricadas con un avanzado elastómero termoplástico (TPE), estas ventosas ofrecen un agarre suave y sin marcas, ideal para superficies en las que la apariencia es fundamental. Su diseño plano garantiza una elevación estable y segura, lo que las hace perfectas para productos electrónicos, vidrio y productos acabados.
Cualidades
Material sin marcas. Fabricadas con poliuretano termoelástico especial (TPU), estas ventosas no dejan marcas ni rastros en los objetos manipulados, garantizando una perfecta integridad de la superficie de vidrio, metal u otros materiales sensibles.
Ideal para superficies planas. Diseñadas específicamente para objetos planos, las ventosas F-MF proporcionan una excelente estabilidad y un movimiento inherente mínimo durante la manipulación.
Su diseño proporciona un agarre fuerte y estable con una deformación mínima, lo que las hace fiables para el posicionamiento preciso y la elevación paralela.
Disponible en varios tamaños, de 15 a 50 mm, la serie cubre una amplia gama de necesidades de aplicación, desde objetos planos pequeños a grandes.
El material soporta una amplia gama de temperaturas y es resistente a los productos químicos comunes, lo que hace que las ventosas sean adecuadas para entornos industriales exigentes.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Información técnica
Atributos
| Material | tpe |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días