ZPT50HBN-B10

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50HBN-B10
Rubix:799162942000
fabricante:ZPT50HBN-B10
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50HBN-B10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPTHB, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Fuelles de gran tamaño

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x54x36 mm
Peso neto45 g
Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipofuelle grande
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
22,60 € Sin IVA
/ unidad
27,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días