Referencias
Festo:VASB-55-1/4-NBR
Rubix:755200270113
fabricante:35414
EAN:4052568023270

Documentos
Detalles de producto : VASB-55-1/4-NBR
Ventosa completa VASB-55-1/4-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=55 mm, Diámetro efectivo de aspiración=44 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=Redonda, Fuelle 1,5 conv
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x52x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38,75 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 55 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,68 € Sin IVA
/ unidad
32,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días